Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuhe Gr.XL 9-10 UNIGLOVES "FORMAT" weiß unsteril puderfrei Rollrand VE=100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nitrilhandschuhe Gr.XL 9-10 UNIGLOVES "FORMAT" weiß unsteril puderfrei Rollrand VE=100
Nitrilhandschuhe Gr.XL 9-10 UNIGLOVES "FORMAT" weiß unsteril puderfrei Rollrand VE=100
Artikel-Nr.:
     163-9005348
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe Format, Nitril
Unsteril, puderfrei, hypoallergen, Rollrand, mikrogeraute Oberfläche. EN 455 T 1-3, CE. Baumusterprüfung EN 374. Kat. III
Box à 100 Stück

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 420

Handschuhgröße XL
Länge 240 mm
Farbe weiß
Steril Nein
Material Nitril
Puderfrei Ja
AQL 1,50
Innenausführung puderfrei
Beidseitig tragbar Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 6,72*
€ 8,77*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 7,07*
€ 10,58*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0707* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.