Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Autoklavierhandschuhe Länge Handschuh 280 mm Gesamtlänge 470 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Buddeberg
Autoklavierhandschuhe Länge Handschuh 280 mm Gesamtlänge 470 mm
Artikel-Nr.:  163-9005272
Hersteller:  Kleinfeld Labortechnik
Herst.-Nr.:  H 13201-00
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierhandschuh
Autoklavierhandschuhe

Ungeschnittener Baumwollstoff. Weich, geschmeidig, waschbar.
Hitzebeständig bis +232°C. Packung à 1 Paar.
Länge Handschuh 280 mm
Gesamtlänge 470 mm
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Handschuhe
Weitere Suchbegriffe: Autoklavierhandschuh€, Autoklavierhandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg 24 Tage € 10,00* € 71,63*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Buddeberg
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  71,63* €  85,24 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 10,00*
ab € 185,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG