Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hitze-Kältehandschuhe Größe M (9 bis 10) Länge 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Hitze-Kältehandschuhe Größe M (9 bis 10) Länge 360 mm
Artikel-Nr.:  163-9005258
Herst.-Nr.:  B-1604
EAN:  k.A.
Hitze-Kältehandschuhe

Aus Carbonfaser, Grobstrickhandschuh
angenehm weich, mit Strickbund, CE geprüft.

- Material: hitzebeständig bis 650 °C, kältebeständig bis -80 °C
- Dauereinsatz bis +90 °C und -20 °C
- Fünffingerhandschuhe
- Unterarmlänge: 270 mm (Standardform), 360 mm (Langform)
Packung à 1 Paar.
Größe M (9 bis 10)
Länge 360 mm
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Handschuhe
Weitere Suchbegriffe: SchutzHandschuhe, TemperaturSchutzhandschuhe, Hitze/Kälte Handschuh€
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
11 Tage
€ 10,00*
€ 63,80*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG