Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hitze-Kältehandschuhe Größe S (7 bis 8) Länge 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Buddeberg
Hitze-Kältehandschuhe Größe S (7 bis 8) Länge 270 mm
Artikel-Nr.:  163-9005255
Herst.-Nr.:  B-1600
EAN:  k.A.
Hitze-Kältehandschuhe

Aus Carbonfaser, Grobstrickhandschuh
angenehm weich, mit Strickbund, CE geprüft.

- Material: hitzebeständig bis 650 °C, kältebeständig bis -80 °C
- Dauereinsatz bis +90 °C und -20 °C
- Fünffingerhandschuhe
- Unterarmlänge: 270 mm (Standardform), 360 mm (Langform)
Packung à 1 Paar.
Größe S (7 bis 8)
Länge 270 mm
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Handschuhe
Weitere Suchbegriffe: SchutzHandschuhe, TemperaturSchutzhandschuhe, Hitze/Kälte Handschuh€
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg 12 Tage € 10,00* € 60,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Buddeberg
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  60,20* €  71,64 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 10,00*
ab € 185,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG