Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schutzbrillenkasten Abmessungen innen (B x T x H) 180 x 85 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Schutzbrillenkasten Abmessungen innen (B x T x H) 180 x 85 x 75 mm
Artikel-Nr.:  163-9005131
Hersteller:  Licefa
Herst.-Nr.:  V 12-2
EAN:  k.A.
Schutzbrillenkasten

- als Staubschutz
- mit Klappdeckel
- Löcher zur Wandbefestigung sind vorhanden
Abmessungen innen (B x T x H) 180 x 85 x 75 mm
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Augenschutz
Weitere Suchbegriffe: BrillenKästen, SchutzBrillenkästen, AufbewahrungsBoxen
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
32 Tage
€ 10,00*
€ 13,85*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:32 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG