Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schutzbrille skylite 9174 Farbe:rotmetallic Scheibe:farblos/UV 2-1,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Schutzbrille skylite 9174 Farbe:rotmetallic Scheibe:farblos/UV 2-1,2
Artikel-Nr.:  163-9005128
Hersteller:  uvex
Herst.-Nr.:  9174 095
EAN:  k.A.
Bügelbrille skylite 9174

Mit nur 26 g die leichteste ihrer Art. Modische Form mit sportlichen Bügeln. Bügelneigungsverstellung. Schlagfeste, optisch korrekte Polycarbonatscheibe mit 100% UV-Schutz. In die Scheibe integrierter, mattierter Seitenschutz. Farbe: Rotmetallic

Beschichtung ultradura:
Gewährleistet gute Kratzfestigkeit bei voller Absorption der schädlichen UV-Strahlung.
Typ Skylite 9174
Scheibe farblos / UV 2-1,2 ultradura
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Augenschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
€ 10,00*
€ 11,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG