Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Helm-Kapselgehörschutz-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Helm-Kapselgehörschutz-Set
Artikel-Nr.:  163-9005052
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Helm-Kapselgehörschutz-Set

Nach EN 352-1 geprüft, mit CE-Zeichen.
Individuelle Einstellung für alle Kopfgrößen. Verschiedene Positionsmöglichkeiten. 2-Punkt-Befestigung der Kapseln für optimale Druckverteilung und einfache Einstellung. Schaumstoffeinlagen verhindern Eigenschwingungen. Dichtungskissen mit Ausformung für hohe Schalldämmung. Gewicht 225 g. Kopfbügel - Acetal, Kapsel - ABS, Schaumeinlage - Polyurethan, Dichtungskissen - PVC. Farbe weiß.
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Augenschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
14 Tage
€ 10,00*
€ 33,42*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG