Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Augenspülflasche BARIKOS Typ BARIKOS K 620 ml leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Buddeberg
Augenspülflasche BARIKOS Typ BARIKOS K 620 ml leer
Artikel-Nr.:  163-9005014
Hersteller:  Bartels und Rieger
Herst.-Nr.:  954002
EAN:  k.A.
Augenspülflasche BARIKOS

Barikos KS
Die Ausführungen BARIKOS KS und Mini BARIKOS KS sind die wartungsfreien Modelle unter den Augenspülflaschen. Die Wasserfüllungen sind im versiegelten Zustand mindestens 2 Jahre haltbar. Beide Modelle eignen sich ebenfalls hervorragend zum Mitführen in Verbandskästen und Erste-Hilfe-Sets. Beide Augenspülflaschen entsprechen der DIN 12930. Eine Schutzkappe deckt den Sprühkopf der Augenspülflasche hygienisch und auslaufsicher ab. Das Schutzsiegel garantiert mit seiner Unversehrtheit eine ständige Einsatzbereitschaft. Das Datum auf dem Siegel gibt Auskunft über den Haltbarkeitszeitraum der Spülflüssigkeit.

Barikos K
Die Typen BARIKOS und BARIKOS K sind für die Befüllung mit klarem Wasser vorgesehen. Bei Anwendung in aufrechter Stellung ist der Einsatz des Typs BARIKOS zu empfehlen. Der Benutzer neigt dabei seinen Kopf über den Sprühkopf. Einen sofortigen Einsatz auch bei liegenden Verletzten bieten die Augenspülflaschen BARIKOS K (Füllvolumen ca. 620 ml). Sobald die Flasche nach unten gerichtet wird, öffnet sich ein patentiertes Kippventil und die Spülflüssigkeit gelangt ungehindert und vollständig zum Sprühkopf.
Für Personen mit häufig wechselnden Arbeitsplätzen gibt es die Augenspülflasche Mini BARIKOS mit einem Füllvolumen von ca. 175 ml. Sie kann bequem in der Kitteltasche mitgeführt werden und ist stets griffbereit.
Typ BARIKOS K, 620 ml, leer
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Augenschutz
Weitere Suchbegriffe: AugenSpülflaschen
Angebote (4)
Versand
Netto
^
ASAZ 1 Tag € 4,00* € 9,20*
Wemag 16 Tage € 6,80* € 10,70*
Buddeberg 9 Tage € 10,00* € 10,70*
Reidl 2 Tage € 4,95* € 12,34*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Buddeberg
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,70* €  12,73 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 10,00*
ab € 185,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Wandbehälter für 1 Augenspülflasche
Bartels und Rieger
154812
€ 23,45* € 27,91
Zubehör
Wandbehälter für zwei Augenspülflaschen
Bartels und Rieger
154809
€ 32,35* € 38,50
Zubehör
Wandhalterung für Augenspülflasche
Bartels und Rieger
154808
€ 3,25* € 3,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG