Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dry Box Handschuhe Größe 9 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Dry Box Handschuhe Größe 9 3/4
Artikel-Nr.:  163-9005003
Hersteller:  Kleinfeld Labortechnik
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Dry Box Handschuhe

Neopren.
Im Mehrfach-Tauchverfahren oberflächenbehandelt. Flexibel, zugfest, widerstandsfähig gegen Öle, Ozon und viele Chemikalien. Sterilisierbar.
Packung à 1 Paar.
Länge:
800 mm
Ø Manschetten:
200 mm
Größe 9 3/4
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Handschuhe
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe, Arbeitsschutz, Handschutz, Neopren-Handschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
Frei Haus
€ 188,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG