Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Bördelkappen N 20-L silber Loch Silikon weiß /PTFE beige Härte: 40° shore A Septendicke 3mmStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alu-Bördelkappen N 20-L silber Loch Silikon weiß /PTFE beige Härte: 40° shore A Septendicke 3mmStk.
Alu-Bördelkappen N 20-L silber Loch Silikon weiß /PTFE beige Härte: 40° shore A Septendicke 3mmStk.
Alu-Bördelkappen N 20-L silber Loch Silikon weiß /PTFE beige Härte: 40° shore A Septendicke 3mmStk.
Artikel-Nr.:
     163-9003460
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Bördelkappen ND20, Aluminium, fertig montiert

Verschlussgröße ND20
Material Aluminium
Farbe silber
Mit Loch Ja
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen weiß/beige
Dicke 3,20 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, alu bördelkappe 20mm, alukappe mit septum, bördelkappe aluminium, Bördel,Verschlüsse, ND20, Vials,ND20, Septum, Septa, Alumonium, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,07*
€ 79,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,85*
€ 78,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,30*
€ 72,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,76*
€ 63,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,72*
€ 62,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 47,47*
€ 56,49
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 42,72*
€ 50,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,22*
€ 44,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.