Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelkappen N 20 TB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bördelkappen N 20 TB
Bördelkappen N 20 TB
Bördelkappen N 20 TB
Artikel-Nr.:
     163-9003445
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Bördelkappen ND20, Mittelabrisskappen, Aluminium, fertig montiert

Verschlussgröße ND20
Material Aluminium
Farbe gold
Material Septen Butyl/PTFE
Farbe Septen grau/grau
Dicke 3,00 mm
Shore-Härte 50 A
Septentyp Pharma-Fix Scheibe
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, alu bördelkappe 20mm, alukappe mit septum, bördelkappe aluminium, Vials,ND20, Kappe,Mittelabriss, Kappen,Mittelabriss, Septum, Septa, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,59*
€ 61,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,77*
€ 60,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,29*
€ 56,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,01*
€ 48,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,25*
€ 47,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 36,23*
€ 43,11
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 32,60*
€ 38,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,15*
€ 33,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.