Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelkappen N 20 TB/OAStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bördelkappen N 20 TB/OAStk.
Bördelkappen N 20 TB/OAStk.
Bördelkappen N 20 TB/OAStk.
Artikel-Nr.:
     163-9003430
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Bördelkappen ND20, Aluminium, fertig montiert

Verschlussgröße ND20
Material Aluminium
Farbe silber
Mit Loch Ja
Material Septen Butyl/PTFE
Dicke 3,00 mm
Shore-Härte 50 A
Septentyp Pharma-Fix Scheibe
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, alu bördelkappe 20mm, alukappe mit septum, bördelkappe aluminium, Bördel,Verschlüsse, ND20, Vials,ND20, Septum, Septa, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,40*
€ 64,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,55*
€ 63,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,88*
€ 59,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,28*
€ 51,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,44*
€ 50,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 38,19*
€ 45,45
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 34,37*
€ 40,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,48*
€ 35,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.