Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgestell mit 12 Stäben und 11 Bögen weiß PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfgestell mit 12 Stäben und 11 Bögen weiß PE
Abtropfgestell mit 12 Stäben und 11 Bögen weiß PE
Artikel-Nr.:
     163-9003324
Herst.-Nr.:
     5284-01-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Draht Abtropfgestell
draht abtropfgestell
Abtropfgestelle aus PE-beschichtetem Draht
Zum Hängen und Stehen. Mit Abtropfwanne und Füßen mit Plastikkappen.

Tiefe 170 mm
Höhe 300 mm
Breite 420 mm
Abmessungen (BxTxH) 420 x 170 x 300 mm
Anzahl Bögen 11
Anzahl Stäbe 12
Material Draht
Material Beschichtung PE
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Abtropfbrett/-gestell, Abtropfbretter/-gestelle, Gestell für,Abtropf, Gestelle für,Abtropf, Trockenbaum, Trockenständer, Glastrockner, abtropgehänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.