Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgestell aus Draht für 24 Reagengläser und 20 Kolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfgestell aus Draht für 24 Reagengläser und 20 Kolben
Abtropfgestell aus Draht für 24 Reagengläser und 20 Kolben
Artikel-Nr.:
     163-9003320
Herst.-Nr.:
     5281-01-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Draht Abtropfgestell
draht abtropfgestell
Abtropfgestelle aus PE-beschichtetem Draht
Zum Hängen und Stehen. Mit Abtropfwanne und Füßen mit Plastikkappen.

Tiefe 170 mm
Höhe 610 mm
Breite 420 mm
Abmessungen (BxTxH) 420 x 170 x 610 mm
Anzahl Bögen 20
Anzahl Stäbe 24
Material Draht
Material Beschichtung PE
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Abtropfbrett/-gestell, Abtropfbretter/-gestelle, Gestell für,Abtropf, Gestelle für,Abtropf, Trockenbaum, Trockenständer, Glastrockner, abtropgehänge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 63,53*
€ 103,23*
9 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 233,60*
€ 267,18*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.