| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9001377 Herst.-Nr.: 5611-0090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fasspumpe Gasdicht Edelstahl Mit flexiblem Auslaufschlauch für das Abfüllen in große Kanister und Behälter. Bequemes Abfüllen, da der Kanister am Boden stehen bleiben kann. Der Kegelstutzen wird von Hand auf den Kanister gedrückt.
Die Pumpe ist mit einer Gaspendelleitung für geruchfreies Abfüllen ausgestattet. Mit zwei Kugelhähnen kann die Pumpe hermetisch verschlossen werden, um im Gaspendelverfahren geruchfrei abzufüllen.
-Mediumsberührte Teile: V2A, PTFE, Messing vernickelt, PA elek. -Inkl. Fassverschraubung mit 2"-Gewinde -Für Flaschenöffnungen von 16 - 49 mm -Tauchrohr-Ø 32 mm
Nicht für Aceton geeignet!
Beschreibung Pumpe mit Auslaufschlauch und Absperrhahn Förderleistung 540 ml / Hub Eintauchtiefe 910 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Kolbenpumpe, Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, 5/8" absperrhahn edelstahl, absperrhahn, absperrhahn 1", Fasspumpe,Gasdicht, kannister, Kunststoffflaschen 350 ml, Kunststoff-Kanister, behältre |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 765,75* | € 866,96* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 861,62* | € 1.075,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 961,34* | € 1.081,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 861,62* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|