Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fasspumpen PP Typ B Eintauchtiefe 800 mm Länge 895 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Fasspumpen PP Typ B Eintauchtiefe 800 mm Länge 895 mm
Artikel-Nr.:  163-9001368
Hersteller:  Bürkle
Herst.-Nr.:  5600-0802
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Faßpumpe
Fasspumpen PP

- Zum Abfüllen von Säuren, Laugen und aggressiven Reinigern
- Gute Fass-Restentleerung durch tief liegendes Bodenrückschlagventil und stufenlos verstellbare Eintauchtiefe der Pumpe
-Für Fässer und Tanks von 60 bis 1000 Liter

Typ A: Mit starrem Auslaufbogen
Typ B: Mit flexiblem Auslaufschlauch aus PVC und Absperrhahn
Tauchrohr Ø:
32 mm
Förderleistung:
bis ca. 12 l/min
Typ B
Eintauchtiefe 800 mm
Länge 895 mm
... > Buddeberg > Pipettieren, Dosieren > Pumpen
Weitere Suchbegriffe: FassPumpen, HandPumpen, Handpumpen
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Buddeberg
pro Stück
€ 10,00*
€ 116,00*
16 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 117,16*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG