| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9001138 Herst.-Nr.: 5005-6000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handpumpen OTAL®, PP, mit Schläuche und Hahn Bei den Pumpen kommen lediglich die Rohre mit der Flüssigkeit in Berührung, sodass mit den verschiedenen Rohrmaterialien viele Flüssigkeiten abgefüllt werden können. Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen an die Behälterhöhe an. Dadurch ist eine gute Restentleerung gewährleistet.
-Gute Förderleistung -Lebensmittelgeeignet -Förderrohre aus PP -Universalstopfen aus Weich-PVC, für Behälteröffnungen von 30 - 70 mm -1,5 m Auslaufschlauch, PVC -Absperrhahn aus PP/PE
Ø 12 mm Eintauchtiefe 700 mm Förderleistung 12 l / min Material PP/PVC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geräteablaufschlauch, Geschirrspüler Ablaufschlauch, Sanitär-Ablaufschlauch, Spülmaschinablaufschlauch, Waschmaschinen-Ablaufschlauch, Waschmaschinenablaufschlauch, Drehkolbenpumpe, Fass-Handpumpe, Hand-Fasspumpe, Hand-Kolbenpumpe, Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, ablaufschlauch 1,5m, ablaufschlauch, hand-fasspumpe bürkle, P:Schlauch, Schleuche, behältre |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 66,93* | € 83,46* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 63,52* | € 87,62* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,15* | € 94,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,23* | € 102,40* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 84,27* | € 102,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,52* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|