| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9001137 Herst.-Nr.: 5005-4000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handpumpen OTAL®, Edelstahl Bei den Pumpen kommen lediglich die Rohre mit der Flüssigkeit in Berührung, sodass mit den verschiedenen Rohrmaterialien viele Flüssigkeiten abgefüllt werden können. Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen an die Behälterhöhe an. Dadurch ist eine gute Restentleerung gewährleistet.
-Gute Förderleistung -Lebensmittelgeeignet -Förderrohre aus Edelstahl -Universalstopfen aus Weich-PVC, für Behälteröffnungen von 30 - 70 mm -Für schwer entzündliche Flüssigkeiten der Gefahrenklasse AIII (VbF)
Ø 18 mm Eintauchtiefe 900 mm Förderleistung 26 l / min Material Edelstahl 1.4301 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Hydraulik-Handpumpe, Hydraulikhandpumpe, Hydraulische Handpumpe, abfüllpumpen bürkle, hydraulik handpumpe, behältre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 114,97* | € 136,60* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,16* | € 143,26* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,37* | € 146,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,15* | € 171,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,87* | € 173,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 109,16* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|