Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Ammoniakelektrode | Typ: Ersatzmembranen für 9512HPBNWP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.266 776
6.266 776
Artikel-Nr.:
     163-7910399
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     951214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festkörpermembran
Glasmembran
Membranen für ionenselektive Elektr...
Polymermatrix
Hochleistungs-Ammoniakelektrode
Für Hochleistungsanwendungen. Messergebnisse innerhalb einer Minute bei Konzentrationen ab 1 ppm. Sehr gutes lineares Ansprechverhalten.

Lieferumfang: Wasserdichter BNC-Anschluss, 1 m-Kabel, 20 Membranen (lose), vormontierter Außenkörper mit Membrankappe, 2 x 60 ml-Flaschen Elektrodenfülllösung, Kappe für die Füllöffnung, Pinzette
Spezifikationen
Messbereich: 0,01¼17000 ppm Ammoniak (NH3)
0,01¼14000 ppm Stickstoff (N)
Temperaturbereich: 0 ... 50 °C
Widerstand: <1500 MW
Länge / Ø: 115 mm / 16 mm

Typ Ersatzmembranen für 9512HPBNWP
Weitere Suchbegriffe: Polymermatrixmembran, Polymermembran, glasmembran, Elektroden,Ionenselektiv, Elektroden,Ammoniak, Pinzetten, Pinzettem, pinzwttw, EKG Elektroden, Kunststoffflaschen 350 ml, objektträgerpinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 5,4265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,28*
€ 181,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,19*
€ 179,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,16*
€ 171,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,73*
€ 144,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,53*
€ 129,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.