Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtringe PTFE für Normschliffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtringe PTFE für Normschliffe
Dichtringe PTFE für Normschliffe
Artikel-Nr.:
     163-7700004
Hersteller:
     Ditmar Glindemann
Herst.-Nr.:
     K34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kegelschliff-Dichtring
Dichtringe, PTFE für Normschliffe
Eine effektive Alternative zu PTFE Manschetten und Stopfen.
-Luft-Leckrate <10-8bis 10-6 mbar Liter/sec (Hochvakuum und Überdruck)
-Lösungsmittel-Leckrate aus Behältern < 0,1 bis 0,03 mg/Tag
-Temperatur -196 bis 300 °C

Schliffgröße NS34
Material PTFE
Min. Temperaturbeständigkeit -196 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 300 °C
Temperaturbeständigkeit -196 ... 300 °C
Weitere Informationen:
Schliffgröße:
NS34
Material:
PTFE
Min. Temperaturbeständigkeit:
-196 °C
Max. Temperaturbeständigkeit:
300 °C
Temperaturbeständigkeit:
-196 ... 300 °C
Weitere Suchbegriffe: Normschliff Dichtring, ptfe dichtungsring, dichtring, Manschette,Schliff, Manschetten,Schliff, Schliff,Dichtringe, Dicht,Ringe, silikonschwammstopfe, strofen, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,9534*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9534*
€ 1,13455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9134*
€ 1,08695
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8628*
€ 1,02673
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8228*
€ 0,97913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7928*
€ 0,94343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7828*
€ 0,93153
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,7086*
€ 0,84323
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6408*
€ 0,76255
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5308*
€ 0,63165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.