Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagnoseflaschen Nalgene™ PETG mit weißem Schraubverschluss HDPE | Nennvolumen: 20 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Diagnoseflaschen Nalgene™ PETG mit weißem Schraubverschluss HDPE | Nennvolumen: 20 ml
Diagnoseflaschen Nalgene™ PETG mit weißem Schraubverschluss HDPE | Nennvolumen: 20 ml
Artikel-Nr.:
     163-7632641
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2035-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diagnostik-Flasche
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Diagnoseflaschen Nalgeneä, PETG, mit weißem Schraubverschluss, PE-HD
Für die sterile Probenaufnahme, Lagerung und Versand von Reagenzien und Pufferlösungen.

-Pyrogenfrei
-Nicht zytotoxisch
-USP Klasse VI

Nennvolumen 20 ml
Ø 30,0 mm
Ø Hals innen 11,0 mm
Höhe 65,0 mm
Farbe transparent
Material PETG
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PE-HD
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschlusskappen, schraubkappe fisher scientific, schraubkappen, schraubverschluss 30mm, Diagnostik-Flaschen, Flasche,Diagnostik, Flaschen,Diagnostik, Flasche,Enghals, PETG, Flaschen,Enghals, PETG, Enghals,Flasche, PETG, Enghals,Flaschen, PETG, HDPE, Schraubdeckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,80*
€ 246,92*
Lager 163
Frei Haus
ab € 179,99*
€ 293,22*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 293,22*
€ 348,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 289,20*
€ 344,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 284,35*
€ 338,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 252,59*
€ 300,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 227,33*
€ 270,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 199,98*
€ 237,98
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 179,99*
€ 214,19
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,7999* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.