Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuchspender (LLG-Labware) | Breite mm: 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falthandtuchspender (LLG-Labware) | Breite mm: 280
Falthandtuchspender (LLG-Labware) | Breite mm: 280
Artikel-Nr.:
     163-7618375
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7618375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Falthandtücherspender
Weiß, Kunststoff, einfach zu befüllen, mit Sichtfenster zum Erkennen des Füllstandes, für Falthandtücher bis 245 mm Breite.

Breite 280 mm
Tiefe 137 mm
Höhe 375 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.