Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Bördelkappen N 20 B/mE mit Ganzabriß walzblank


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alu-Bördelkappen N 20 B/mE mit Ganzabriß walzblank
Alu-Bördelkappen N 20 B/mE mit Ganzabriß walzblank
Alu-Bördelkappen N 20 B/mE mit Ganzabriß walzblank
Artikel-Nr.:
     163-7060479
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7060479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Bördelkappen ND20, Ganzabrisskappen, Aluminium, unmontiert

Verschlussgröße ND20
Material Aluminium
Farbe silber
Material Septen Butyl
Farbe Septen grau
Dicke 3,00 mm
Shore-Härte 37 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, alu bördelkappe 20mm, alukappe mit septum, bördelkappe aluminium, Vials,ND20, Kappe,Ganzabriss, Kappen,Ganzabriss, Ganzabrisskappen, Septum, Septa, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,49*
€ 29,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,53*
€ 28,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,18*
€ 25,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,45*
€ 20,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.