Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Bördelkappen N 13TB/oA für Ampullen 13 mm Rollrand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alu-Bördelkappen N 13TB/oA für Ampullen 13 mm Rollrand
Alu-Bördelkappen N 13TB/oA für Ampullen 13 mm Rollrand
Alu-Bördelkappen N 13TB/oA für Ampullen 13 mm Rollrand
Artikel-Nr.:
     163-7060475
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7060475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Aluminium Bördelverschlüsse ND13, fertig montiert und leere Bördelkappe ND13

Verschlussgröße ND13
Material Aluminium
Farbe silber
Mit Loch Ja
Ø Loch 6,0 mm
Material Septen Butyl/PTFE
Dicke 2,00 mm
Shore-Härte 50 A
Septentyp Pharma-Fix Scheibe
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, 13 mm bördel kappe, alukappe mit septum, bördelkappe aluminium, Bördel,Verschlüsse, ND13, Vials,Schraubverschlüsse, Septum, Septa, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,47*
€ 88,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,40*
€ 84,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,01*
€ 80,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,58*
€ 70,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,51*
€ 69,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 52,65*
€ 62,65
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 47,40*
€ 56,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,89*
€ 48,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.