Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Bördelkappen m. Dichtscheiben Typ N 11 TST/oA walzblank # 702 995


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alu-Bördelkappen m. Dichtscheiben Typ N 11 TST/oA walzblank # 702 995
Alu-Bördelkappen m. Dichtscheiben Typ N 11 TST/oA walzblank # 702 995
Alu-Bördelkappen m. Dichtscheiben Typ N 11 TST/oA walzblank # 702 995
Artikel-Nr.:
     163-7050759
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7050759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert

Verschlussgröße ND11
Material Aluminium
Farbe silber
Mit Loch Ja
Material Septen PTFE/Silikon/PTFE
Farbe Septen rot/weiß/rot
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, 11mm alu bördelkappe, alukappe mit septum, bördelkappe aluminium, Bördel,Verschlüsse, ND11, Vials,ND11, Kappe,Bördel, Kappen,Bördel, Septum, Septa, Alumonium, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,93*
€ 54,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,00*
€ 51,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,04*
€ 47,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,89*
€ 41,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,24*
€ 40,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 27,72*
€ 32,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,86*
€ 28,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.