Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen Nalgene™ PassPort IP2 Typ 2099 HDPE mit Schraubverschluss PP | Nennvolumen: 4000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghalsflaschen Nalgene™ PassPort IP2 Typ 2099 HDPE mit Schraubverschluss PP | Nennvolumen: 4000 ml
Enghalsflaschen Nalgene™ PassPort IP2 Typ 2099 HDPE mit Schraubverschluss PP | Nennvolumen: 4000 ml
Artikel-Nr.:
     163-7047979
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2099-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen hd-pe
enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen
Enghalsflaschen Nalgeneä PassPort IP2 Typ 2099, PE-HD, mit Schraubverschluss, PP
Mit PP-Schraubverschluss. Hervorragend geeignet für den Versand kleinerer Mengen gefährlicher Proben und Chemikalien. Robuste Flaschenwand. Die Konstruktion widersteht Rissen und Schlagschäden durch Transportstöße, Wirksamkeit durch Industrieanwender erwiesen. Im Boden eingearbeitete IP2 Markierungen, Material, Volumen, Registrierungskerbe und NALGENE-Markenname. Getestet bei 103 kPa gemäß US-Standard 49 CFR 173.27 (c) (2), ICAO Technische Anweisungen Teil 4; 1.1.6 und IATA Bestimmungen für gefährliche Güter Abschnitt 5.0.2.9. Auslaufsicher.

Nennvolumen 4000 ml
Ø 153,0 mm
Ø Hals innen 27,0 mm
Höhe mit Verschluss 334,0 mm
Verschlussgröße 38-430 mm
Farbe natur
Material PE-HD
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flaschen, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen, Laborglasflasche, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
6
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 30,08*
6
Frei Haus
ab € 26,72*
€ 31,88*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 600 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 180,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.