Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Laborreaktor LR-2.ST | Typ: LR 2000.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Laborreaktor LR-2.ST | Typ: LR 2000.1
Zubehör für Laborreaktor LR-2.ST | Typ: LR 2000.1
Artikel-Nr.:
     163-7017925
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0002508300
EAN/GTIN:
     4053411004767
Suchbegriffe:
Laborreaktor Zubehör
Reaktorgefäß
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
  • LR 2.1: Zur Verwendung mit einem Heizbad (z. B. HBR 4 control). Borosilikatglas 3.3
  • LR 2000.64: Wartungsarme pH-Einstabmesskette mit Glasschaft, 2-Loch-Diaphragmen, Schraubsteckkopf Länge 225 mm, D: 12 mm, 0 ….14 pH, 0 …. 130 °C
  • LR 2000.65: Aus Edelstahl mit zwei FFKM-Dichtungen zum Einschrauben in den Reaktordeckel anstelle eines NS 14/19-Adapters über das M 24/1,5-Gewinde
  • LT 5.23: Edelstahl. Einsatzbedingung: bis 260 °C
  • LT 5.25: Zum Anschluss Reaktorseitig. Edelstahl mit FFKM-Dichtung. Kupplungsquerschnitt: DN 9. Gewinde: NPT ¼ female
  • LT 5.26: Zum Anschluss von Temperierschläuchen mit M16x1 Überwurfmutter
  • LT 5.27: Zum Anschluss von DN 12 Temperierschläuchen
Typ: LR 2000.1
Beschreibung: Glassreaktorgefäß, doppelw., 2000 ml
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung edelstahl, laborreaktor zubehör, Labor,Reaktoren, Reaktor,Labor, Reaktoren,Labor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.671,59*
€ 5.051,19*
Frei Haus
ab € 4.875,20*
€ 5.269,97*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.877,26*
€ 5.276,56*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.051,19*
€ 6.010,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.985,53*
€ 5.932,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.795,50*
€ 5.706,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.704,21*
€ 5.598,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.671,59*
€ 5.559,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.671,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.