| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6901190 Herst.-Nr.: 9186158 EAN/GTIN: 4022495056566 |
| |
|
| | |
| Einmalkanülen Sterican®, Chrom-Nickel-Stahl, für Dental-Anästhesie -Dünnwand-Kanüle -Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl -Mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung -Spezial-Facetten-Langschliff -Für schmerzarme Punktionen -Transparenter Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen -Farbcodiert nach ISO 6009 -Packung zu 100 Stück
Gauge 25 x 1" Farbe orange Länge 25 mm Material Edelstahl Anschliff lang Norm ISO 6009 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, bbraun kanülen 0,60 x 25, einmalkanüle, einmalkanüle 0,6x25, Einmal,Kanülen, Spritzen,Einmal, Sonderkanülen, slicon, kanülen braun, Knülen, kamülen, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,48* | € 7,37* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,45* | € 8,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,01* | € 9,63* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 5,10* | € 11,09* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,84* | € 14,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,051* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|