Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser rechteckig | Abmessungen (BxT): 36 x 24 mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Deckgläser rechteckig | Abmessungen (BxT): 36 x 24 mm
Deckgläser rechteckig | Abmessungen (BxT): 36 x 24 mm
Artikel-Nr.:
     163-6510364
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     BB02400360A113M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser rechteckig
deckgläser
deckgläser epredia
Deckgläser, rechteckig
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei. Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

Breite 36,0 mm
Tiefe 24,0 mm
Abmessungen (BxT) 36 x 24 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0321* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.