Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzzeitwecker Cube Timer | Typ: 10-20-30-60 Sekunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzzeitwecker Cube Timer | Typ: 10-20-30-60 Sekunden
Kurzzeitwecker Cube Timer | Typ: 10-20-30-60 Sekunden
Artikel-Nr.:
     163-6291220
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2036.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Kurzzeitwecker Cube Timer
Mit 4 voreingestellten Ablaufzeiten. Zur Aktivierung wird die gewünschte Zeit nach oben gelegt.

-Pulsierende LED, wenn der Timer läuft
-Digitale Restzeit-Anzeige auf dem Display dreht sich automatisch mit
-Nach Ablauf wird die verstrichene Zeit angezeigt bis zum Beenden des Alarms
-Optionaler Voralarm kurz vor Ablaufende
Abmessungen (B x H x T): 60 x 60 x 60 mm
Gewicht: 58 g
Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA (nicht inkl.)

Typ 10 - 20 - 30 - 60 Sekunden
Akustischer Alarm Ja
Breite 60 mm
Höhe 60 mm
Tiefe 60 mm
Nettogewicht 0.06 kg
Vibrationsalarm Nein
Visueller Alarm Ja
Art der Hilfsenergie 2 x 1,5 V AAA
Abmessungen (B x T x H) 60 x 60 x 60 mm
Farbe blau
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, tfa dostmann eieruhr, eieruhr, Timer, Uhr,Kurzzeit, Uhren,Kurzzeit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,07*
€ 14,70*
4 Tage
62
€ 6,29*
ab € 10,38*
€ 14,71*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 8,78*
€ 15,34*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 19,25*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 21,32*
€ 28,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
4009816030221
ab € 8,19*
Ähnlich
TFA Dostmann
38.2039.05
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.