Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 500 ml braun DIN 25 ohne 9072162 Schraubverschluß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Enghalsflasche 500 ml braun DIN 25 ohne 9072162 Schraubverschluß
Enghalsflasche 500 ml braun DIN 25 ohne 9072162 Schraubverschluß
Artikel-Nr.:
     163-6287792
Hersteller:
     Rixius
Herst.-Nr.:
     1-0201-0500-25-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Glasflaschen
enghalsflasche tropfverschluß 500ml
Enghalsflasche aus Braunglas, hydrolythische Klasse III. Die Flasche hat 500 ml Volumen Fassungsvermögen. Sie ist geschmacks- und geruchsneutral. Braunglas schützt vor UV-Strahlung, somit ist die Qualität von lichtempfindlichen Produkten gewährleistet.

Typische Anwendungsgebiete sind die Probenentnahme für Rückstellmuster, Lagerung und Transport von Flüssigkeiten, grobe Feststoffe wie z.B. Granulate.
Schraubverschlüsse sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden (unter Punkt Zubehör - GL25).
1 VE = 35 Flaschen
Nennvolumen: 500 ml
Höhe: 176,5 mm
Gewinde: GL 25
Farbe: braun
Material: Kalk-Soda Glas
Verschlussart: ohne
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche braunglas, enghalsflasche, Enghals,Flasche, Glas, Enghals,Flaschen, Glas, Flasche,Enghals, Glas, Flaschen,Enghals, Glas, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Glas,Flaschen, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Enghalsglas braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 35 Stück (ab € 1,05543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,16*
€ 81,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,62*
€ 79,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,81*
€ 75,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,67*
€ 65,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,14*
€ 63,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 47,82*
€ 56,91
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 43,05*
€ 51,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,94*
€ 43,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.