Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6285435 Herst.-Nr.: 93-260/9.5-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuhe Microflex® 93-260, Nitril Neopren Besonders dünner Chemikalienhandschuh für den Einmalgebrauch. Robuster Chemikalienschutz, einzigartiger Tragekomfort. Einweghandschuh aus einer 3-Lagen-Konstruktion für einen herausragenden Schutz vor Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen. Dünnwandige Konstruktion für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit, Wanddicke 0,20 mm. AQL 0,65 Extraweiches Material und anatomische Passform, ein herausragendes Tragegefühl, eine hohe Flexibilität und eine längere Lebensdauer. Kat. III
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 388
Handschuhgröße XL (9,5 - 10) Länge 300 mm Dicke 0,20 mm Farbe grün Material Nitril/Neopren AQL 0,65 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe größe 10 xl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Handschuh,Neopren, Handschuhe,Neopren, Hand,Schuhe, Neopren-Handschuhe, Einweg-Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 11,46* | € 16,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 12,53* | € 16,54* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 14,67* | € 19,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Box | € 6,50* | ab € 15,22* | € 20,67* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | pro Paket | € 18,90* | ab € 17,32* | € 36,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 17,32* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|