Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Datenlogger TempMate-S1 110 Tage 80x47x7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Datenlogger TempMate-S1 110 Tage 80x47x7mm
Einweg-Datenlogger TempMate-S1 110 Tage 80x47x7mm
Artikel-Nr.:
     163-6285049
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5005-0066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperaturlogger dostmann
temperaturlogger
Einweg-Datenlogger TempMate-S1
Der Einweg-Datenlogger TempMate-S1 mit integriertem USB-Anschluss ist der optimale Warenbegleiter zur kostengünstigen Temperaturüberwachung von Transporten. Die Logger sind sofort einsetzbar, können aber kundenseitig selbst mit bestimmten Parametern programmiert werden. Die nötige Software steht kostenlos zum Download zur Verfügung. Zur Auswertung wird der TempMate-S1 direkt an die USB-Schnittstelle angeschlossen. Dabei wird automatisch ein PDF- und CSV-Bericht generiert, der neben dem Temperaturverlauf alle Einzelwerte sowie statistische Angaben liefert. Hardware (Kabel, Interface) oder Software werden nicht benötigt.

-Automatische Berichterstellung im PDF und CSV Format
-110 Tage Laufzeit, 16000 Messwerte im 10 Minuten Takt
-Kundenspezifisch anpassbar durch kostenlose Software
-Bis zu 5 Alarmpunkte konfigurierbar
-Integrierte USB Schnittstelle
-Start per Start Button oder Software
-LED-Alarm Anzeigen
-Seriennummer-Aufkleber
-Inklusive Zertifikat
-Lebensmittelgeeignet gemäß HACCP
Spezifikationen
Messbereich: -30 ... 70 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C bei -20 ... 40 °C / ±1,0 °C im restl. Bereich
Auflösung: 0,1 °C
Datenspeicher: 16000 Werte
Aufzeichnungsdauer: 110 Tage
Messintervall: 10 min
Lagerfähigkeit: 24 Monate
Abmessungen (L x B x H): 80 x 47 x 7 mm
Gewicht: 14,6 g
Schutzart: IP 67 / NEMA 6
Zertifizierung: Kalibrierzertifikat, EN 12830 S, T, C, D, 1

Typ TempMate-S1
Messbereichanfang Temperatur -30 °C
Messbereichende Temperatur 70 °C
Genauigkeit Temperatur 0,50 ± °C
Speicher Messwerte 16000
Breite 47 mm
Tiefe 80 mm
Höhe 7 mm
Auflösung Temperatur 0,10 °C
Nettogewicht 0.01 kg
Schutzart IP67
Weitere Suchbegriffe: Einweg,Datenlogger, Datenlogger,für Temperatur, P:temperaturmessfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,47* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.