Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter Serie Eutech™ pH150/pH450 | Typ: PH15002K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.284 900
6.284 900
6.284 308
Artikel-Nr.:
     163-6284900
Hersteller:
     Eutech Instruments
Herst.-Nr.:
     01X651609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
pH-Meter Serie Eutechä pH150 / pH450
Preiswertes wasserdichtes pH-Meter für pH, mV und Temperaturmessung.
-Großes, dreizeiliges LCD-Display, Anzeige von pH- oder mV-Messung mit Temperatur und % slope
-Eingebaute Memory-Funktion, speichert bis zu 150 Messungen zusammen mit Temperatur
-Automatische Puffererkennung, identifiziert automatisch USA-, NIST- oder DIN-Puffersätze zur schnellen Kalibrierung
-Hinweis auf notwendige Rekalibrierung
-Stomversorung mit AA-Batterien oder optionalem Netz-Adapter
-Mit mV Offset Funktion, Redox / ORP-Standardkalibrierung oder für die pH-Elektroden-Diagnostik
-Ready-Anzeige, manuelle oder automatische Halte-Funktion und optionale automatische Abschaltung
-% slope und Temperatur wird bei jeder Messung angezeigt
-Mit innovativem Grip-Clipä, schnelles und einfaches sichern der Elektrode im Behälter

Zusätzliche Funktionen PH450
-Beleuchtete Anzeige
-Erweiterter Speicher für bis zu 500 Datensätze, USB- oder RS232-Ausgang mit optionalen Datenkabeln
-Eingebaute Echtzeituhr, speichert Messdaten und Kalibrierdaten mit Zeit und Datum, entspricht den Standards für GLP (Good Laboratory Practices)
-Verwendung von ionenselektiven Elektroden möglich

Lieferumfang PH15002K and PH45002K: Messgerät mit Elektrode, ATC-Sonde, Grip-Clipä Elektrodenhalter, 2 x AA Batterien, Hartkoffer, pH-Puffer, Aufbewahrungslösung, Spüllösung
Spezifikationen
pH Messbereich: -2,00 ... 16,00
Auflösung: 0,01
Genauigkeit: ±0,01
pH Kalibrierpunkte: Bis zu 5 Punkte (USA & NIST), bis zu 6 Punkte (DIN)
mV Messbereich: ±2000 mV
Genauigkeit: ±0,2 mV +2 digits oder +0,5 % vom angezeigten Wert
Temperatur Messbereich: -10,0 ... 110,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C
Stromversorgung: inkl. 2 x AA Batterien, >700 h Dauerbetrieb, AC Adapter (optional)
Abmessungen (B x L x H):
Gewicht: 83 x 200 x 57 mm
500 g
Schutzart: IP 67
Garantie: 3 Jahre auf das Gerät

Typ PH15002K
Beschreibung Mit 2-Punkt-pH Elektrode, ATC Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,97*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,82*
€ 659,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,24*
€ 633,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,22*
€ 594,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,85*
€ 524,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 396,77*
€ 472,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,97*
€ 452,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 341,97*
€ 406,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.