| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6284255 Herst.-Nr.: AX1BK10X11Q2Y01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gaswarngerät O2Ne+ä Die Verwendung von angereichertem O2 in Laboratorien stellt sowohl ein Brandrisiko als auch ein Vergiftungsrisiko dar. Außerdem liegt zusätzlich in der Nutzung von N2, LN2, He und Ar, aufgrund der Sauerstoff verdrängenden Eigenschaften der Gase, eine potentielle Erstickungsgefahr für alle Mitarbeiter. Ein unkontrollierter Gasaustritt kann zur Gefahr werden. Mit dem Gaswarngeräten von Analox wird dies verhindert. Sie messen zuverlässig den O2-Gehalt der Luft, auch in Anwesenheit von Inertgasen. Der Sensor sendet im Alarmfall einen akustischen Warnton und ein rotes Lichtsignal, das aus weiter Entfernung deutlich sichtbar ist. Somit wird ein sicheres Betreten und Arbeiten in Gefahrenbereichen gewährleistet.
-3 Alarmrepeater anschließbar -Langlebiger Sensor (bis zu 7 Jahren) -Minimale Kalibrierungsprüfung erforderlich - nur alle 12 Monate -Einfaches Ablesen "OK", "Alarm" und "Störung" -Einfache Installation und Wartung -Unterstützt die Einhaltung der Gefahrenverordnung Das O2Ne+ä verfügt über zwei standardmäßig voreingestellte Alarmgrenzen bei 19,5 % und 18 % O2. Die Alarme sind für Sauerstoffarmut konfiguriert - ein Alarm für Warnung (19,5 %) und einer für gefährlich niedrigen (18 %) Sauerstoffgehalt. Ausgestattet mit einem Relais (bei 18 %) zur Steuerung eines potentialfreien Kontaktes, z.B. für Ventillation.
Lieferumfang: O2 - Sensoreinheit, 1 Alarmrepeater, mit Netzteil
Typ O2Ne+™ Stecker EU |
| | |
| | | |
| |