Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kälte-Umwälzthermostat CORIO CD-1001F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte-Umwälzthermostat CORIO CD-1001F
Kälte-Umwälzthermostat CORIO CD-1001F
Artikel-Nr.:
     163-6283542
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9 012 708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostate CORIOä CD
CORIOä CD-Reihe für Arbeitstemperaturen von -40 °C bis +150 °C.
Kälte-Umwälzthermostate der neuen CORIOä Reihe zeichnen sich durch ein besonders gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Sie eignen sich für Standardaufgaben und Routinearbeiten in Labor und Industrie.
-Für interne und externe Anwendungen
-Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
-Besonders leise
-Einfache Umschaltung (interne und externe Umwälzung)
-Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
-USB-Anschluss
-Mehr Nutzraum im Bad durch platzsparende Verdampferschlange
-Baddeckel und Ablasshahn sind inklusive
-Abnehmbares Lüftungsgitter
-Kältemaschinen ohne seitliche Belüftungsöffnungen
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
-Umfangreiches Zubehör wie Deckel, Einsätze, Schläuche, Adapter etc. optional
Temperaturkonstanz: ± 0,03 °C
Heizleistung: 2 kW
Förderstrom: 15 l/min
Druck: 0,35 bar

Typ CORIOä CD-1001F
Füllvolumen 42 - 56 l
Abmessungen (B x T x H) 450 x 640 x 950 mm
Bad Öffnung 350 x 410 mm
Badtiefe 300 mm
Arbeitstemp.-Bereich -38 bis 100 °C
Weitere Suchbegriffe: julabo badthermostat, badthermostat, Umwälzthermostat,Julabo, Umwälzthermostate,Julabo, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz, Kälte,Umwälzthermostate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.999,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG