Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Umwälzthermostat CORIO CD-601F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte-Umwälzthermostat CORIO CD-601F
Kälte-Umwälzthermostat CORIO CD-601F
Artikel-Nr.:
     163-6283539
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9012705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kälte-Umwälzthermostate CORIOä CD
Kälte-Umwälzthermostate eignen sich für interne und externe Standardanwendungen sowie Routinearbeiten in Labor und Industrie.


-Leuchtstarke, weiße, gut sichtbare Anzeige
-Einfache Pumpenumschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
-USB-Anschluss
-Mehr Nutzraum im Bad durch platzsparende Verdampferschlange
-Edelstahl-Badgefäße inklusive Baddeckel und Ablasshahn
-Abnehmbares Lüftungsgitter
-Kältemaschinen ohne seitliche Belüftungsöffnungen
-Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch-Innendurchmesser 8 und 12 mm inklusive
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
Spezifikationen
Temperaturkonstanz: ± 0,03 °C
Heizleistung: 2 kW
Förderstrom: 15 l/min
Pumpendruck: 0,35 bar

Typ CD-601F
Füllvolumen 8 ... 10 l
Beschreibung Kältemittel R449A
Abmessungen (B x T x H) 360 x 460 x 740 mm
Bad Öffnung 220 x 150 mm
Badtiefe 200 mm
Arbeitstemp.-Bereich -35 ... 150 °C
Kälteleist. kW bei 20/0/-20°C 0,6 / 0,46 / 0,18
Weitere Suchbegriffe: Chiller, Cryostat, Cryothermostat, Durchlaufkühler, Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, Umwälzthermostat, umwälzthermostat julabo, umwälzthermostat, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz, Kälte,Umwälzthermostate, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.096,37*
€ 5.235,12*
Lager 163
Frei Haus
ab € 5.705,52*
€ 5.844,27*
Frei Haus
ab € 5.832,46*
€ 5.971,21*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.844,27*
€ 6.954,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.785,96*
€ 6.885,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.725,63*
€ 6.813,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.705,52*
€ 6.789,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.705,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 458,78*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970470
ab € 71,84*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 73,20*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 73,68*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 203,55*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 607,71*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 749,69*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 104,89*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 262,25*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 319,10*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 55,39*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 119,07*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 48,105*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 66,755*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 66,615*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.