Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage EWJ 3000-2 3000 g/0,01 g Wägeplatte Ø 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage EWJ 3000-2 3000 g/0,01 g Wägeplatte Ø 135 mm
Präzisionswaage EWJ 3000-2 3000 g/0,01 g Wägeplatte Ø 135 mm
Artikel-Nr.:
     163-6283420
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EWJ 3000-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
präzisionswaage kern zählfunktion
Präzisionswaagen EWJ
Einsteigermodell in die gehobene Laborklasse.

-Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
-Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 2 Stunden. Garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
-Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
-Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
-Datenschnittstellen RS-232 und USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker, USB-Sticks etc. Die SM Modelle haben keine Datenschnittstelle

EWJ 300-3/EWJ 600-2SM/EWJ 600-2M: Windschutz mit abnehmbarem Deckel und Öffnung zum Pipettieren, mit einem Wägeraum von (B x T x H) 134 x 128 x 80 mm
EWJ 300-3H: Großer Glaswindschutz mit einem Wägeraum (B x T x H) 155 x 175 x 217 mm

Typ EWJ 3000-2
Max. Last 3000 g
Ablesbarkeit 0,01 g
Linearität ±0,05 g
Eichung nicht eichfähig
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) Ø 135 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 220 mm
Tiefe 340 mm
Höhe 105 mm
Abmessungen (BxTxH) 220 x 340 x 105 mm
Steckertyp EU/CH/UK/US
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V/50 Hz
Weitere Suchbegriffe: laborwaage kern, laborwaage, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 375,01*
€ 421,42*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 373,46*
€ 421,44*
Lager 163
Frei Haus
ab € 390,19*
€ 440,68*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 356,42*
€ 443,94*
Frei Haus
ab € 420,11*
€ 486,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,68*
€ 524,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,25*
€ 510,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,10*
€ 489,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,54*
€ 481,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,19*
€ 464,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 390,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EWJ-A04S05
ab € 7,364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.