Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchpumpe Reglo ICC | Typ: Reglo ICC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchpumpe Reglo ICC | Typ: Reglo ICC
Schlauchpumpe Reglo ICC | Typ: Reglo ICC
Artikel-Nr.:
     163-6282379
Hersteller:
     VWR
Herst.-Nr.:
     MFLX 78001-82-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Schlauchpumpe Reglo ICC
Pumpe mit 4 unabhängig voneinander steuerbaren Kanälen
-erhöhte Leistungsfähigkeit
-Steuerung von komplexen Schlauchpumpen-Anwendungen mit nur einer Pumpe
-steuerbar mittels Computer oder direkt durch das Bedienfeld an der Pumpe
-Kontinuierliches Pumpen oder präzises Dosieren
-Flexibilität bi-direktionaler Fließrichtung in jedem Kanal
-selbstansaugend
-Sehr gut für viskose oder schäumende Flüssigkeiten, auch wenn Sie Partikel oder lebende Zellen enthält
-Kontaminationsfreies Pumpen auch unter sterilen Bedingungen

Typ Reglo ICC
Min. Drehzahl 0,10 1/min
Max. Drehzahl 100,00 1/min
Drehzahl 0,1 ... 100 1/min
Min. Förderleistung 0,0001 ml/min
Max. Förderleistung 24,00 ml/min
Förderleistung 0,0001 ... 24 ml/min
Anzahl Rollen 12
Anzahl Kanäle 4
Min. Ø Schlauch 0,13 mm
Max. Ø Schlauch 3,17 mm
Ø Schlauch 0,13 ... 3,17 mm
Breite 125 mm
Tiefe 218 mm
Höhe 170 mm
Abmessungen (BxTxH) 125 x 218 x 170 mm
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 30
Garantie 2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, laborschlauchpumpe, Peristaltik-Pumpen, Pumpe,Peristaltik, Pumpen,Peristaltik, Mehrkanal,Peristaltik-Pumpen, Schlauch,Pumpen, reglo iocc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.319,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.649,64*
€ 6.723,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.537,76*
€ 6.589,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.386,83*
€ 6.410,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.325,49*
€ 6.337,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.319,17*
€ 6.329,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.