Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgestelle aus PE-beschichtetem Draht (LLG-Labware) | Abmessungen (BxTxH): 360 x 130 x 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfgestelle aus PE-beschichtetem Draht (LLG-Labware) | Abmessungen (BxTxH): 360 x 130 x 650 mm
Abtropfgestelle aus PE-beschichtetem Draht (LLG-Labware) | Abmessungen (BxTxH): 360 x 130 x 650 mm
Artikel-Nr.:
     163-6281619
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6281619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Draht Abtropfgestell
draht abtropfgestell
Abtropfgestelle aus PE-beschichtetem Draht
Zum Hängen und Stehen. Für 55 Gefäße (50 Gläser + 5 Kolben).
Mit Abtropfwanne und Füßen mit Plastikkappen.
Abmessungen (B x T x H): 360 x 130 x 650 mm.

Tiefe 130 mm
Höhe 650 mm
Breite 360 mm
Abmessungen (BxTxH) 360 x 130 x 650 mm
Anzahl Bögen 5
Anzahl Stäbe 50
Material Draht
Material Beschichtung PE
Weitere Suchbegriffe: Abtropfbrett/-gestell, Abtropfbretter/-gestelle, Gestell für,Abtropf, Gestelle für,Abtropf, Trockenbaum, Trockenständer, Glastrockner, abtropgehänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,34* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.