Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlfallen mit Dewargefäß Borosilikatglas 3.3 einteilig lange Ausführung mit KF NW Vakuum-Kleinflansch | Typ: KFL 29-NW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlfallen mit Dewargefäß Borosilikatglas 3.3 einteilig lange Ausführung mit KF NW Vakuum-Kleinflansch | Typ: KFL 29-NW
Kühlfallen mit Dewargefäß Borosilikatglas 3.3 einteilig lange Ausführung mit KF NW Vakuum-Kleinflansch | Typ: KFL 29-NW
Artikel-Nr.:
     163-6280008
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     17360-NW16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewargefäß-Kühlfalle
Kühlfalle
kgw-isotherm kühlfalle
kühlfalle
Kühlfallen mit Dewargefäß, Borosilikatglas 3.3, einteilig, lange Ausführung mit KF NW Vakuum-Kleinflansch
Einteilige Kühlfalle mit passendem Dewargefäß aus Borosilikatglas 3.3 für Vakuumanwendungen. Ideal zum Auskondensieren von Feuchtigkeit oder Lösungsmitteln. Die Dewargefäße sind vakuumisoliert, versilbert und besitzen einen blau beschichtet Metall-Schutzmantel mit Auflagering, in den die Kühlfalle eingehängt wird.
-Verlängerter Kondensatraum der Kühlfallen kann ein größeres Kondensatvolumen aufnehmen
-KF NW Vakuum-Kleinflansch aus Glas zum Anschluss von Pumpständen mit metallischen Vakuum-Kleinflanschen (ISO 2861) an die Kühlfallen


Lieferumfang: Kühlfalle, Auflagering, Dewargefäß Typ 18 C

Der Standardaufbau ist für den Einsatz mit LN2 als Kühlmittel ausgelegt. Bei der Verwendung von CO2 und Aceton bitte CO2-Gitter separat mitbestellen.

Typ KFL 29-NW 16
Kondensat Volummen 250 ml
Kühlmittel Volumen 2000 ml
Kühlfallen KF NW 16 Anschlüsse
Dewar 18 C Typ
Weitere Suchbegriffe: kühlfalle duran, Dewar-Gefäß,Kühlfalle, Dewar-Gefäße,Kühlfallen, Dewargefäß,Kühlfalle, Dewargefäße,Kühlfallen, Kühlfalle,einteilig, Kühlfallen,einteilig, vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,15*
€ 972,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,49*
€ 947,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,76*
€ 801,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,20*
€ 761,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KGW-Isotherm
17571
ab € 91,73*
Zubehör
KGW-Isotherm
17365-NW16
ab € 231,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.