Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Timer und Stoppuhr weiß bis 99 Min. und 59 Sek. Memory-Funktion Befestigungsmagnet Ständer Klipp u. Aufhä


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.269 390
6.269 390
Artikel-Nr.:
     163-6269390
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2021.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Elektronischer Timer und Stoppuhr, Memory-Funktion
-Mit großem Display, Befestigungsmagnet, Ständer, Clip und Aufhänger
-Messbereich: Zeit bis 99 min, 59 sek
-Zum Hängen und Stellen
-1 x 1,5 V AAA Batterie inklusive

Typ TFA 38.2021
Messkapazität 00:99:59 Std:Min:Sek
Akustischer Alarm Ja
Breite 83 mm
Höhe 70 mm
Tiefe 28 mm
Nettogewicht 0.07 kg
Art der Hilfsenergie 1 x AAA
Abmessungen (B x T x H) 83 x 28 x 70 mm
Farbe weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 7,96*
4 Tage
97
€ 9,45*
ab € 5,47*
€ 8,13*
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 8,32*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 5,04*
€ 8,34*
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.