Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitsmessgerät CT 830 | Typ: CT 830 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitfähigkeitsmessgerät CT 830 | Typ: CT 830 Set
Leitfähigkeitsmessgerät CT 830 | Typ: CT 830 Set
Artikel-Nr.:
     163-6268947
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
LF-Steckverbinder
Labor-Konduktometer
Leitfähigkeitsmessgerät CT 830
Mit automatischer Messbereichsumschaltung.
Das Leitfähigkeits-Messgerät dient der Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit, der Salinität und der Temperatur und verbindet die Vorteile eines mobilen Feldeinsatzes mit der Präzision und dem Komfort eines Labor-Messgerätes. In der Standardausführung wird das Messgerät CT 830 mit dem Leitfähigkeitssensor AT 830 C und 1,50 m Kabel geliefert. Es ist hervorragend für die universelle Anwendung im Labor- und Feldeinsatz geeignet. Zwei parallele, weitestgehend verschmutzungsunempfindliche Graphitelektroden, der integrierte Temperaturfühler zur parallelen Temperaturmessung und automatischen Temperaturkompensation sowie der weite Messbereich zeichnen den Sensor aus.

Lieferumfang: Messgerät inkl. Leitfähigkeitssensor, Kalibrierlösung 0,1 N / KCL 1288 µs, Koffer
Spezifikationen
Messbereiche
LF: 0 ... 200 µS / 0 ... 20 mS / 0 ... 500 mS
TDS: 0 ... 200 mg/l / 0 ... 2000 mg/l / 0 ... 20 g/l / 0 ... 500 g/l
Temperatur: -10 °C ... 100 °C
Display: 128 x 64 Pixel, hintergrundbeleuchtet
Schnittstelle: USB mit "Interface HMG USB", galvanisch getrennt
Umgebungstemperatur: -10 °C ... 55 °C
Relative Luftfeuchte: Max. < 95 % (nicht kondensierend)
Anschlüsse: Steckverbinder BK (4-polige Schnittstellen-Buchse)
Gehäuse: ABS
Abmessungen (B x T x H): 200 x 40 x 95 mm
Stromversorgung: 3 Batterien Typ AA, IEC R6, LR6, 1,5 V
Schutzart: IP 65

Typ CT 830 Set
Beschreibung Leitfähigkeitsmessgerät inkl. Leitfähigkeitssensor AT 830 C
Weitere Suchbegriffe: Leitfähigkeitsmessgerät, Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer, Leitfähigkeits,Messgeräte, Taschen,Konduktometer, Hand,Messgeräte, Leitfähigkeit, temperaturmessfühler, konduktometrie, leitfahig, leitfähigskeitsmess
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 811,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,93*
€ 1.198,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,11*
€ 1.168,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,72*
€ 1.125,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,81*
€ 988,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,26*
€ 965,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.