Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdampfschale Chemware® 400ml PTFE Höhe 45,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdampfschale Chemware® 400ml PTFE Höhe 45,2mm
Abdampfschale Chemware® 400ml PTFE Höhe 45,2mm
Artikel-Nr.:
     163-6267449
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     D1069045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdampfschalen
Verdampfschalen
abdampfschalen ptfe
abdampfschalen
Abdampfschalen, PTFE
Diese PTFE Abdampfschale kann zur Proben-Aufkonzentrierung oder Feststoff-Präzipitation verwendet werden. Die Abdampfschale kann auch als flache Wanne, zum Trocknen von Proben oder zum Abdecken von Becherglasn, zwecks Schutzes vor Staub, verwendet werden. Aus bruchsicherem PTFE Material, chemisch inert. Können bei Temperaturen bis zu 288 °C verwendet werden. Die Oberfläche ist antihaftend, schmutzabweisend und leicht zu reinigen. Die Schale verfügt über einen breiten Auslauf, der das Ausgießen erleichtert.
-Chemisch inert
-Ideal für Proben, die eine hohe Reinheit haben
-Hitzebeständig bis 288 °C

Inhalt 400 ml
Höhe 45.2 mm
Weitere Suchbegriffe: abdampfschalen 400ml, Schale,PTFE, Schalen,PTFE, Abdampfschale,PTFE, Abdampfschalen,PTFE, Spurenanalytik, P:Laborschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,54* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.