Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen 3-teilig PP unsteril Großpackung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalspritzen 3-teilig PP unsteril Großpackung
Einmalspritzen 3-teilig PP unsteril Großpackung
Artikel-Nr.:
     163-6267270
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6267270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritze luer-lock 20 ml
Einmalspritzen, 3-teilig, PP, unsteril, Großpackung
-Spritzenkörper und Kolben: PP, Kolbenstopfen: Polyisopren-Kautschuk
-Äußerst leicht laufend, dicht, transparenter Zylinder
-Latex-frei, pyrogenfrei, DEHP-frei und nicht toxisch
-Spürbarer Sicherheitsstopp, um unbeabsichtigtes Herausziehen des Kolbens zu verhindern
-Passend für alle Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Anschluss
-Groß-Packung à 500 Stück
-Luer-Lock gemäß DIN EN 1707
-Luer-Slip gemäß DIN EN 20594-1

Nennvolumen 20 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Ansatz Luer-Slip
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Norm DIN EN 20594-1
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 20 ml, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Luer-Slip,Spritzen, Einmal, Einweg-Spritzen, grobfilter, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0929* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,62*
€ 101,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,58*
€ 98,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,20*
€ 94,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,04*
€ 83,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 68,12*
€ 81,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 61,30*
€ 72,95
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 55,18*
€ 65,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,45*
€ 55,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.