Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Spritze 3-teilig 10ml LUERSLIP PP unsteril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmal-Spritze 3-teilig 10ml LUERSLIP PP unsteril
Einmal-Spritze 3-teilig 10ml LUERSLIP PP unsteril
Artikel-Nr.:
     163-6267269
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6267269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritzen 10 ml lock
Einmalspritzen, 3-teilig, PP, unsteril, Großpackung
-Spritzenkörper und Kolben: PP, Kolbenstopfen: Polyisopren-Kautschuk
-Äußerst leicht laufend, dicht, transparenter Zylinder
-Latex-frei, pyrogenfrei, DEHP-frei und nicht toxisch
-Spürbarer Sicherheitsstopp, um unbeabsichtigtes Herausziehen des Kolbens zu verhindern
-Passend für alle Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Anschluss
-Groß-Packung à 500 Stück
-Luer-Lock gemäß DIN EN 1707
-Luer-Slip gemäß DIN EN 20594-1

Nennvolumen 10 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Ansatz Luer-Slip
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Norm DIN EN 20594-1
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 10 ml, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Luer-Slip,Spritzen, Einmal, Einweg-Spritzen, grobfilter, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,05612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,94*
€ 63,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,58*
€ 62,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,67*
€ 59,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,03*
€ 51,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,29*
€ 50,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 38,06*
€ 45,29
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 34,26*
€ 40,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.