Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Bördelverschlüsse ND11 fertig montiert Verschlussgröße ND11


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminium Bördelverschlüsse ND11 fertig montiert Verschlussgröße ND11
Aluminium Bördelverschlüsse ND11 fertig montiert Verschlussgröße ND11
Aluminium Bördelverschlüsse ND11 fertig montiert Verschlussgröße ND11
Artikel-Nr.:
     163-6267113
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6267113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert
Septen aus Aluminium sind für die Aufbewahrung von Standards oder reaktiven Substanzen geeignet, die normale Septenmaterialien angreifen können. Außerdem besteht keine Gefahr der Kontamination der Proben durch Weichmacher, Silikon- oder Butylgummies sowie PTFE-, FEP- oder TEF-Bestandteile. Durch einen oberhalb des Aluminium-Septums eingesetzten Ring wird eine exzellente Dichtheit des Verschlusssystems erzielt.
Eigenschaften
-Kappe farblos lackiert mit 5,5 mm Loch
-Elastomer- und halogenfrei
-Exzellente Dichtheit durch zusätzlichen Ring
-Verpackt in weichmacherfreier Verpackung (Glascontainer)
Anwendungsbereiche
-Elastomer- und Plastomer-Analytik
-Phthalat-Analytik
-Analytik von fluorierten/halogenierten organischen Verbindungen
-VOC-Analytik (flüchtige organische Verbindungen)
-Analytik von Polymerisations-Katalysatoren
-Silikon- und Silikat-Analytik

Verschlussgröße ND11
Material Aluminium
Mit Loch Ja
Ø Loch 5,5 mm
Material Septen Aluminium
Dicke 0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, bördelkappe aluminium, alukappe mit septum, Bördel,Verschlüsse ND11, Vials,Schraubverschlüsse, Kappen,Bördel, Septum, Septa, Alumonium, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,33*
€ 55,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,48*
€ 51,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,49*
€ 48,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,25*
€ 41,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,61*
€ 41,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,15*
€ 37,07
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.