Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten PG 8583/PG 8583 CD/PG 8593 | Typ: PG 8583


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PG 8583
PG 8583
PG 8593
PG 8583 CD
Artikel-Nr.:
     163-6266430
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     09960870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desinfektionsautomat
Desinfektor
Laborgeschirrspülmaschine
Laborspülmaschine
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten PG 8583 / PG 8583 CD / PG 8593
PG 8583
-Aufbereitung pro Charge: z. B. 128 Laborflaschen oder 98 Pipetten gemeinsam mit weiterem Laborglas
-Effizienter Einsatz von Ressourcen mit der drehzahlvariablen Heizpumpe
-Sicherheit durch Kontrolle: Spühldruck- und Sprüharmüberwachung
-Komfortable Trocknungsunterstützung: Eco Dry Funktion
-Absolute Sicherheit: Anbindung an Prozessdokumentation möglich
-Je nach Ausführung bis zu zwei integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien

PG 8593
-Zusätzlich mit der integrierten Heißlufttrocknung Dry Plus

PG 8583 CD
-Zusätzliche Leitfähigkeitsüberwachung
-Effiziente Heißlufttrocknung: Dry Plus
-Zwei integrierte Dosierpumpen (Flüssigreiniger, Neutralisationsmittel)
-Schubfach für 2x 10l Kanister oder 3x 5l Kanister

Nach Rücksprache sind in den jeweiligen Ländern verschiedene Varianten der Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsautomaten verfügbar (Ausführung, Spannung etc.)
Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H)
PG 8583 + PG 8593:
PG 8583 CD: 600 x 600 x 835 (820 ohne Deckel) mm
900 x 600 x 820 mm
Steuerung:
Wasseranschluss: TouchControl
2x Kalt-, Warm- und VE-Wasser
Netzanschluss: 3N AC / 400 V / 50 Hz / 9,3 kW

Typ PG 8583
Gehäusetyp Edelstahl
Beschreibung Pulverdosierung**
Weitere Suchbegriffe: Reinigungs- und Desinfektionsautomat, Thermodesinfektor, desinfektionsautomat miele, desinfektionsautomat, Spülmaschinen, schraubdeckelflaschen, glassflaschen, Laborglasflasche, geschirrspüler, leitfahig, Schott Blaudeckelflasche, kannister, laborflasche rund 50, Kunststoff-Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.183,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.649,34*
€ 9.102,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.487,35*
€ 8.909,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.271,05*
€ 8.652,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.183,54*
€ 8.548,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.