Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer HDPE | Nennvolumen: 17.0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer HDPE | Nennvolumen: 17.0 l
Eimer HDPE | Nennvolumen: 17.0 l
Artikel-Nr.:
     163-6265850
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     2307-0017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Eimer, PE-HD
Für Transport, Umfüllen und Mischen. Sicheres Entleeren über den breiten Ausguss.

-Tragebügel aus Kunststoff
-Mit Inhaltsskala, Teilung 1000 ml
-Weißer Eimer ist lebensmittelgeeignet
-Schwarzer Eimer ist nicht lebensmittelgeeignet

Nennvolumen 17,0 l
Ø 330 mm
Höhe 315 mm
Teilung 1000 ml
Mit Ausguss Ja
Material PE-HD
Farbe schwarz
Autoklavierbar Nein
Lebensmittelgeeignet Nein
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Ausgusseimer, Desinfektionseimer, Laboreimer, PE-Becher, laboreimer hdpe, pe-becher, laboreimer 17l, Labor,Eimer, Eimer,Labor, HDPE, kunsttoffeimer, eimer 30l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 22,00*
€ 30,96*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 23,92*
€ 36,95*
€ 8,50*
ab € 27,05*
€ 37,13*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.