Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-/ mV-/°C-Messgeräte Serie Eutech™ pH6+/pH5+ | Typ: PH501+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.243 880
6.243 880
pH-/ mV-/°C-Messgeräte Serie Eutech™ pH6+/pH5+ | Typ: PH501+
Artikel-Nr.:
     163-6262080
Hersteller:
     Eutech Instruments
Herst.-Nr.:
     01X244911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH,Messgeräte
Messgerät,pH
Messgeräte,pH
Hand,Messgeräte, pH
pH-/ mV-/°C-Messgeräte Serie Eutechä pH6+ / pH5+
Die pH6+ und pH5+ Messgeräte bieten Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre grundlegenden pH-Messungen. Beide Messgeräte messen pH und Temperatur, das pH6+ misst zusätzlich mV / ORP. Robust und anwenderfreundlich haben diese Messgeräte eine Gummiverkleidung zum Schutz im Feldeinsatz.

-3-Punkt-Kalibrierung mit Auto-Puffererkennung
-Automatische Temperaturkompensation (ATC)

Lieferumfang: Meter mit Gummi-Schutzarmierung / Stativ, Kunststoff-Tasche (außer pH601+ und pH501+)
Spezifikationen
pH Messbereich: 0,00 ... 14,00 pH
Auflösung: 0.01 pH
Genauigkeit: ±0,01 pH
pH Kalibrierpunkte: 1 ... 3 Punkte
mV Messbereich (nur pH6+): ±1000 mV
Genauigkeit: ±0,2 mV
Temperatur Messbereich: 0,0 ... 100,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C
Abmessungen (B x L x H):
Gewicht: 85 x 157 x 42 mm
255 g
Stromversorgung: 4 x 1,5 V AAA Alkalibatterien, >200 h
Schutzart: IP 54
Garantie: 3 Jahre auf das Gerät

Typ PH501+
Beschreibung Mit ATC Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,08*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,73*
€ 399,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,73*
€ 397,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,18*
€ 388,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,87*
€ 347,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 262,69*
€ 312,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,97*
€ 272,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.